항목 | 절연 엔드 커팅 니퍼 |
절단 능력 / 재질 | 7/8" 솔리드 알루미늄, 구리, Med. 하드 와이어 |
최첨단 | 유도 강화 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 인체 공학적, 미끄럼 방지 |
턱 폭 | 1" |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1" |
전체 길이 | 10 " |
봄 귀환 | 아니 |
팁 폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 팁 폭 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 턱 폭 | 자재 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32947 | 3 / 8 " | 4 ~ 28AWG / 구리 | 빨간색 / 노란색 | 1.5 " | 드롭 단조 특수 공구강 | 1.593 | 6 5 / 16 " | 가능 | ₩ 93,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.