그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 스크루 드라이버 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 회전 캡이있는 인체 공학적 |
손잡이 재질 | 카드뮴이없는 플라스틱 |
자재 | CVM 스틸 |
전체 길이 | 5.75 " |
생크 길이 | 2" |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 볼 엔드 육각 5/64 " |
팁 스타일 | 볼 육각 |
팁 스타일 그룹 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | DE |
모델 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 생크 길이 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26008 | 카드뮴이없는 플라스틱 | 4.75 " | 1.625 " | 슬롯형 0.80mm | 슬롯 | 슬롯 | ₩ 16,712 | |
26012 | 카드뮴이없는 플라스틱 | 4.75 " | 1.625 " | 슬롯형 1.2mm | 슬롯 | 슬롯 | ₩ 13,667 | |
26027 | 카드뮴이없는 플라스틱 | 7.75 " | 3 15 / 16 " | 슬롯형 2.5mm | 슬롯 | 슬롯 | ₩ 10,570 | |
26028 | 카드뮴이없는 플라스틱 | 9.625 " | 6" | 슬롯형 2.5mm | 슬롯 | 슬롯 | ₩ 11,830 | |
26033 | 카드뮴이없는 플라스틱 | 8 5 / 16 " | 3 15 / 16 " | 슬롯형 3mm | 슬롯 | 슬롯 | ₩ 11,480 | |
26034 | 카드뮴이없는 플라스틱 | 10.25 " | 5 15 / 16 " | 슬롯형 3mm | 슬롯 | 슬롯 | ₩ 12,827 | |
26041 | 카드뮴이없는 플라스틱 | 3 15 / 16 " | 8 5 / 16 " | 슬롯형 4mm | 슬롯 | 슬롯 | ₩ 12,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.