항목 | 스텝 스툴 |
조립 | 조립 된 |
베이스 스프레드 | 13 3 / 4 " |
기본 너비 | 19 1 / 2 " |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
단계 사이의 거리 | 11 3 / 4 " |
듀티 등급 | 500의 파운드. |
프레임 색상 | 노란색 |
높이 | 11.75 " |
포함 사항 | 고무 발과 미끄럼 방지 테이프 표면 |
사다리 길이 | 8/9피트 |
사다리 유형 | 단계 |
길이 | 13.75 " |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 폴리에틸렌 |
단계 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-vst-1-y.pdf |
단계 색상 | 옐로우, 블랙 |
단계 깊이 | 12 1 / 8 " |
단계 재료 | 폴리에틸렌 |
탑캡 재질 | 폴리에틸렌 |
최고 단계 길이 | 12 1 / 8 " |
상단 단계 폭 | 17 7 / 8 " |
폭 | 19.5 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.