WIEGMANN N412201608C 인클로저 힌지 6d x 16w x 20h 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 1/4 회전 세미 플러시 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 20 " |
인테리어 패널 | 2NJ32 또는 2NJ33 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R, 4, 12 |
사용 가능한 개방 깊이 | 8.75 " |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 13.91 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 58.67 |
선박 폭 (cm) | 41.15 |
HS 코드 | 8538100000 |
원산지 | US |
모델 | 설치 | 깊이 | 인클로저 커버 기능 | NEMA 평가 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 마감재 | 개 스켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N12604810 | 바닥 | 10 " | 키 핸들 | 12, 13 | 8.89 " | 48 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 폴리 우레탄 | ₩ 6,730,605 | RFQ
|
N12604812 | 바닥 | 12 " | 키 핸들 | 12, 13 | 10.84 " | 48 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 폴리 우레탄 | ₩ 6,935,600 | RFQ
|
N12604816 | 바닥 | 16 " | 키 핸들 | 12, 13 | 14.84 " | 48 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 폴리 우레탄 | ₩ 7,099,172 | |
N12606012 | 바닥 | 12 " | 키 핸들 | 12, 13 | 10.84 " | 60 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 폴리 우레탄 | ₩ 7,003,360 | |
N12606016 | 바닥 | 16 " | 키 핸들 | 12, 13 | 14.84 " | 60 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 폴리 우레탄 | ₩ 6,158,600 | |
N12726012 | 바닥 | 12 " | 키 핸들 | 12, 13 | 10.84 " | 60 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 폴리 우레탄 | ₩ 7,566,230 | |
N12726016 | 바닥 | 16 " | 키 핸들 | 12, 13 | 14.84 " | 60 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 폴리 우레탄 | ₩ 7,656,617 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.