그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 뿔 |
A | 0.37 |
색상 | 빨간색 |
데시벨 | 68 ~ 96dB @ 10 피트, 79 ~ 101dB @ 10 피트 |
깊이 | 2.625 " |
높이 | 6 11 / 16 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
설치 | 천장 |
온도 운영. | 화씨 32도 ~ 120도 |
전압 | 12 / 24 VDC |
폭 | 6 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.