WHEELOCK PRODUCTS
Telcom Data의 하위 브랜드인 Wheelock은 1996년부터 병원, 정부 건물, 군사 기지 및 학교 캠퍼스를 위한 화재 경보기, 경음기 및 비상 경보 장비를 제조해 왔습니다. 미국 밀워키에 본사를 두고 있는 이 브랜드의 제품 라인에는 화재 경보 시스템 부품, 경적 스트로브 및 액세서리가 포함되어 있어 비상 상황 시 안전, 보안 및 통신을 향상시킵니다. 상세 보기
필터
안전
보안
기타 제품
안전 필터
가청 신호 장치
혼 스트로브
경고등 및 가청 장치 액세서리
벨, 24VAC, 88dB 데시벨, 실내, 벽, 10인치 높이, 10인치 Wd
Wheelock 제품 소개
Wheelock의 광범위한 카탈로그에는 혼 스트로브, 청각 신호 장치 및 청각 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 혼 스트로보 내구성과 경량 성능을 위해 플라스틱 하우징을 사용합니다. 다양한 설정에서 다양한 응용 프로그램을 제공합니다. 이 스트로브는 화씨 32~120도 범위의 온도에서 효율적으로 작동할 수 있습니다. 이 장치는 다양한 환경 조건에서도 성능을 유지합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Wheelock 파트 번호은 해당 Eaton 및 Edwards Engineering 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Wheelock 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
Wheelock 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
Wheelock 멀티톤 혼과 Wheelock 스피커의 차이점은 무엇입니까?
휠록 스피커 음성 통신, 공지 사항 또는 배경 음악에 사용됩니다. 실내 사용을 위한 내구성과 신뢰성을 위해 금속 하우징을 갖추고 있습니다. 이 스피커는 화씨 32~120도의 온도 범위 내에서 효율적으로 작동할 수 있으며, Wheelock은 멀티톤 뿔 비상 상황에서 일반적으로 사용되는 고유한 톤으로 신호를 보내도록 설계되었습니다. 향상된 탄력성을 위해 플라스틱 하우징을 갖추고 있으며 벽걸이 기능이 있어 다양한 실내 환경에 매우 적합합니다.
화재 경보기를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 건물 크기 및 레이아웃
- 경보 종류 및 감지 방법
- 전원 및 백업
- 현지 규정 준수
- 유지 관리 요구 사항
- 다른 시스템과의 통합
Wheelock 가청 신호 장치를 어떻게 유지 관리합니까?
- 정기적인 시각 및 기능 검사.
- 정기적으로 청소하여 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 배선 및 연결을 검사하십시오.
- 적절한 전원 공급 장치를 확인하십시오.
더 알아보기
- 직업 사이트 조명
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 도관 마운팅
- 카톤 스테이플러 및 실러
- HVAC 테스트 기기
- 교환 가능한 토크 렌치 헤드
- 액체 레벨 송신기 디스플레이
- 레코더 데이터 로거 액세서리
- 샤프트 어댑터
- 휠 볼트
- WATTS RK-LF909 시리즈, 두 번째 체크 밸브 수리 키트
- STA-KON 핀 터미널
- ACROVYN 난간, 인테리어, 아몬드
- SOUTHWIRE COMPANY 동축 도구 키트
- SPEARS VALVES EPDM 틈막이를 가진 PVC 신식 탱크 접합기, Fipt x SR Fipt SS 고리
- BALDOR / DODGE GTEZ, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링
- BROWNING NCG 시리즈 스톡 스틸 체인지 기어, 16피치
- Steiner Industries 용접 담요
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 드라이버 비트
- DUTTON-LAINSON 볼트