WHEELOCK 제품 혼 스트로브
필터
하우징 재질 : 플라스틱 , 실내 실외: 옥내의 , 작동 온도: 화씨 32도 ~ 120도 , 전압: 12 / 24 VDC
스타일 | 모델 | A | 색상 | 깊이 | 높이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CN121083 | 0.37 | 빨간색 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 144,742 | |
B | CN121095 | 0.37 | 빨간색, LTR 없음 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 160,387 | |
C | CN121096 | 0.37 | 흰색, LTR 없음 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 160,387 | |
D | CN121098 | 0.37 | 백 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 150,780 | |
E | CN121100 | 0.37 | 백 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 150,780 | |
F | CN121085 | 0.37 | 백 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 144,742 | |
G | CN121097 | 0.37 | 빨간색 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 150,780 | |
H | CN121099 | 0.37 | 빨간색 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 149,117 | |
I | CN121087 | 0.38 | 빨간색 | 2.625 " | 6 11 / 16 " | 천장 | 6 11 / 16 " | ₩ 150,832 | |
J | CN121089 | 0.38 | 백 | 2.625 " | 6 11 / 16 " | 천장 | 6 11 / 16 " | ₩ 150,832 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클램프
- 플레이트 및 플레이트 커버
- 금속 가공 기계
- 선형 가이드 캐리지 및 슬라이드
- 복사 프로세스 히터
- 파이프/튜브/절연
- 특수 AC 모터
- 보관 및 운송 카트
- 윤활유
- 매뉴얼
- PARKER CPI B2HF 시리즈, Barb 커넥터
- SURE-FOOT FRP 스텝 커버
- APPROVED VENDOR 개스킷 시트 12 인치 PTFE 화이트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-24 Unef
- SPEARS VALVES PVC Clear True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 박스, 일정 40 x 일정 40, EPDM
- EATON E2LMZ 유형 광업 완료 몰드 케이스 회로 차단기
- LOVEJOY Keyway가 없는 RRS 및 RRSC 유형 허브, 메트릭 보어
- MI-T-M 써멀 릴리프 밸브
- HUMBOLDT Conmatic 공압 강화 기계
- GROVE GEAR EL 시리즈, H-H1 스타일, 852 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기