그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼 스트로브 |
A | 0.37 |
색상 | 백 |
데시벨 | 68 ~ 96dB @ 10 피트, 79 ~ 101dB @ 10 피트 |
깊이 | 2.187 " |
높이 | 5 15 / 64 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
설치 | 벽 |
온도 운영. | 화씨 32도 ~ 120도 |
전압 | 12 / 24 VDC |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | A | 색상 | 깊이 | 높이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN121083 | 0.37 | 빨간색 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 146,702 | ||
CN121087 | 0.38 | 빨간색 | 2.625 " | 6 11 / 16 " | 천장 | 6 11 / 16 " | ₩ 152,845 | ||
CN121089 | 0.38 | 백 | 2.625 " | 6 11 / 16 " | 천장 | 6 11 / 16 " | ₩ 152,845 | ||
CN121095 | 0.37 | 빨간색, LTR 없음 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 162,435 | ||
CN121096 | 0.37 | 흰색, LTR 없음 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 162,435 | ||
CN121097 | 0.37 | 빨간색 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 152,792 | ||
CN121098 | 0.37 | 백 | 2.187 " | 5 15 / 64 " | 벽 | 4.5 " | ₩ 152,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.