휠 볼트
러그 볼트라고도 하는 휠 볼트는 자동차 제조 및 유지 보수 응용 분야를 위해 나사산이 있는 휠 스터드 및 차축에 휠을 고정합니다. Raptor Supplies 다양한 제공...자세히 보기
휠 볼트
휠 볼트 아연 1/2-20X1 3/4인치 길이, 25PK
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
470121G | AF2EPM | ₩ 173,215 |
자주하는 질문
러그 육각 너트는 무엇입니까?
이러한 유형의 러그 너트에는 XNUMX면 헤드가 있습니다. 헤드는 휠 스터드에 나사로 고정되어 휠이 제 위치에 고정되도록 합니다. 육각 너트는 크롬 도금 강철로 만들어지지만 티타늄 및 알루미늄과 같은 더 가벼운 재질로 구성된 변형도 사용할 수 있습니다.
개방형 러그 너트란 무엇입니까?
끝이 열린 러그 너트에는 닫힌 끝이 없으며 너트의 길이를 통해 나사산이 나 있습니다. 이 디자인 덕분에 너트는 긴 휠 스터드에 사용할 수 있습니다. 개방형 러그 너트는 일반적으로 경주용 자동차에 사용됩니다.
러그 볼트와 러그 너트의 차이점은 무엇입니까?
타이어를 교체할 때 러그 너트는 러그 볼트와 같이 두 세트의 구멍을 정렬할 필요 없이 휠을 스터드에 걸고 조일 수 있기 때문에 러그 볼트보다 작업하기 쉽습니다. 그러나 휠 스터드를 교체하는 것은 까다롭기 때문에 휠 스터드의 나사산이 손상되지 않도록 하십시오. 반면에 러그 볼트가 있는 자동차의 볼트 구멍이 손상되면 허브 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
원추형 좌석이란 무엇입니까?
러그 너트의 일반적인 유형입니다. 이 스타일은 원뿔 모양의 러그 시트로 구별되며, 60도 테이퍼가 조여질 때 러그가 휠 중앙에 자동으로 정렬됩니다.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 호흡보호구
- 텐셔너 및 타이트 너
- 스프링
- 코크스 및 실란트
- 청소 용품 홀더
- 오일 필터 렌치
- 흡기 필터 및 소음기
- 밀폐 된 우주 삼각대
- 소화기
- APPLETON ELECTRIC 3 방향 전면 작동 텀블러 스위치
- APPROVED VENDOR 250VAC 제기 표시 등
- WATTS 헤비 듀티 플로트 밸브
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- BEL-ART - SCIENCEWARE 유량 표시기 핀 휠
- OSG 14050 시리즈 나사 성형 탭
- EATON XT IEC 시리즈 컨택터, 프레임 D
- EATON 80 시리즈 광전 센서 헤드
- Cementex USA 플러시 연결 절연 소켓, 6포인트, 3/8인치 정사각형 드라이브
- GPI 연료 노즐 회전