그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 용접봉 |
AWS 분류 | ER316L |
컨테이너 크기 | 1의 파운드 |
컨테이너 유형 | 튜브 |
지름 | 0.035 " |
길이 | 36ft. |
자재 | 스테인리스 강 |
인장 강도 | 83,000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 5.72 |
HS 코드 | 7215500015 |
원산지 | IN |
모델 | 컨테이너 크기 | 컨테이너 유형 | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ER316L-045-01T | 1의 파운드 | 튜브 | 0.045 " | ₩ 35,962 | |
ER316L-045-10T | 10의 파운드 | 보물상자 | 0.045 " | ₩ 324,607 | |
ER316L-063-01T | 1의 파운드 | 튜브 | 1 / 16 " | ₩ 43,872 | |
ER316L-063-10T | 10의 파운드 | 보물상자 | 1 / 16 " | ₩ 368,042 | |
ER316L-094-01T | 1의 파운드 | 튜브 | 3 / 32 " | ₩ 42,717 | |
ER316L-094-10T | 10의 파운드 | 보물상자 | 3 / 32 " | ₩ 291,060 | |
ER316L-125-01T | 1의 파운드 | 튜브 | 1 / 8 " | ₩ 41,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.