항목 | 감소 된 생크 역학 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.4531 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 135도 |
마감재 | 블랙 앤 골드 |
플루트 길이 | 76.2mm |
분수 크기 | 29 / 64 " |
학년 | 범용 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 4.625 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 3 / 8 " |
크기 | 29 / 64 " |
포함 된 크기 | 0.375 |
타입 | 감소 된 생크 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.