항목 | 배터리 충전기 |
A | 60 |
케이블 게이지 | 18 AWG |
케이블 길이 | 6ft. |
입력 | 3.2 |
수동 (M) / 자동 (A) | A |
전반적인 깊이 | 2.5 " |
전체 높이 | 8" |
전체 폭 | 4" |
테스트 기능 | 배터리 충전율 수준 및 배터리 유형 선택 |
정격 전압 | 24V |
선박 중량 (kg) | 1.13 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 18.29 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8504409550 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | A | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RXF1 | 100 시간. | 6" | 5" | 10 " | 6V / 12V / 24V | ₩ 708,767 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.