항목 | 배터리 충전기 |
A | 100 시간. |
케이블 게이지 | 12 AWG |
케이블 길이 | 6ft. |
충전 시간 12V | 6 ~ 8 시간 |
입력 | 6A |
수동 (M) / 자동 (A) | A |
전반적인 깊이 | 6" |
전체 높이 | 5" |
전체 폭 | 10 " |
테스트 기능 | 배터리 충전 비율 수준, 충전 시스템 성능 및 문제 배터리 상태를 나타냅니다. |
UL 정격 전류 12V | 2/10/20 |
UL 정격 전류 6V | 2/10/20 |
정격 전압 | 6V / 12V / 24V |
선박 중량 (kg) | 2.57 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8504409550 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | A | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RXF0 | 60 | 2.5 " | 8" | 4" | 24V | ₩ 158,987 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.