일반 전기 몰드 케이스 회로 차단기, TKM 프레임
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | THKMA836300WL | 300 | ₩ 7,974,247 | RFQ
|
A | THKMA836350WL | 350 | - | RFQ
|
A | THKMA836450WL | 450 | - | RFQ
|
A | THKMA836500WL | 500 | ₩ 9,393,234 | RFQ
|
A | THKMA836600WL | 600 | ₩ 10,574,274 | RFQ
|
A | THKMA836700WL | 700 | - | RFQ
|
A | THKM836F000 | 800 | ₩ 7,260,568 | RFQ
|
A | THKMA836800WL | 800 | - | RFQ
|
A | THKM3F | 1200 | ₩ 8,101,688 | RFQ
|
A | THKMA31200WL | 1200 | ₩ 13,400,874 | RFQ
|
몰드 케이스 회로 차단기, TKM 프레임
B 곡선 속성을 특징으로 하는 General Electric THKM 시리즈 회로 차단기는 과부하 및 전류 서지로부터 전기 장치를 보호하도록 설계되었습니다. 이 IEC 보조 보호 장치는 전류 흐름과 온도 모두에 민감한 전기기계식(열 자기식) 트립 장치와 함께 제공되며 순간 및 장시간 전류 제한 기능을 제공할 수 있습니다. 빠르고 안전한 현장 설치를 위해 피드스루 연결이 있는 라인 및 부하측 러그 단자와 통합되어 있습니다. 3극 구성의 이러한 장치의 TKM 프레임은 35V에서 최대 480kA의 차단 용량을 제공합니다. 리버스 피드 애플리케이션에 적합합니다. 300~1200A 범위의 정격 전류에서 사용할 수 있는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 손전등 충전기
- 보관통 및 버킷 액세서리
- 밀폐 공간 호이스트 마운트
- 유선 진동 도구
- 후크 아래 팔레트 리프터
- 공작용품
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 펌프 액세서리
- 수상안전
- 윤활유
- VULCAN 스트립 히터, 240V, 250W
- APPROVED VENDOR 천공 시트, 알루미늄
- ACROVYN 내부 모서리, 충격 방지, 사막 모래
- COOPER B-LINE B521 시리즈 XNUMX 홀 버스 덕트 각도
- EATON 산업용 솔레노이드
- EATON 파워 페데스탈 도어/라이프 링 스위치
- KERN AND SOHN MAP 시리즈 핸드 그립 동력계
- MASTER APPLIANCE 등
- HONEYWELL WE300 폴리우레탄 담근 절단 방지 장갑
- BROWNING 단일 조정 조임 장치