그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마이크로 미터 토크 렌치 |
정확성 | +/-4% CW, +/-6%CCW @20 ~ 전체 스케일의 100% |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
처리 | 널링 |
헤드 유형 | Fixed |
자재 | 합금강 |
최소 아크 스윙 | 5도 |
최소 사이클 수 | 5,000 |
톱니 수 | 72 |
전체 길이 | 17 1 / 16 " |
기본 스케일 증분 | 0.5ft-lb |
기본 스케일 범위 | 20~100피트-파운드 |
래칫 | 가능 |
회전 | CW / CCW |
XNUMX 차 스케일 범위 | 30.5에서 139Nm |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
시각 / 청각 표시기 | 가청 클릭 |
선박 중량 (kg) | 1.51 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.