PIC GAUGES 4001 시리즈, 압력 게이지
필터
교정 인증서 : 아니 , 케이스 색상: 스테인리스 강 , 케이스 재질: 스테인리스 강 , 연결 위치: 바닥 , 연결 크기: 1 / 2 " , 다이얼 크기: 4" , 게이지 유형: 무거운 의무 , 렌즈 재질: 유리 , 작동 온도. 범위: -30도 ~ 180도 F , 주요 응용 프로그램: 범용 , 소켓 재질: 스테인리스 강 , 습식 재료: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 범위 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4001-2LU | 0 ~ 10,000 psi | 100 | ₩ 266,560 | |
A | 4001-2LB | 0 ~ 15 | 0.1 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LV | 0 ~ 15,000 psi | 100 | ₩ 266,560 | |
A | 4001-2LW | 0 ~ 20,000 psi | 200 | ₩ 266,560 | |
A | 4001-2LC | 0 ~ 30 | 0.2 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LD | 0 ~ 60 | 0.5 | ₩ 239,225 | |
B | 4001-2LE | 0 ~ 100 | 1 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LF | 0 ~ 160 psi | 2 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2엘지 | 0 ~ 200 | 2 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LH | 0 ~ 300 | 2 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LI | 0 ~ 400 | 5 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LK | 0 ~ 600 | 5 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LL | 0 ~ 800 | 10 | ₩ 239,225 | |
A | 4001 - 2LM | 0 ~ 1000 | 10 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LN | 0 ~ 1500 | 10 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LO | 0 ~ 2000 | 20 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LP | 0 ~ 3000 psi | 20 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LR | 0 ~ 5000 psi | 100 | ₩ 239,225 | |
A | 4001-2LS | 0 ~ 6000 psi | 50 | ₩ 239,225 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 손톱
- 기존 스프레이 건
- 아연 도금 파이프
- 실험실 수도꼭지
- 냉각 조끼 삽입물
- 나사
- 커플링 및 어답터
- 자동차 리프팅 도구
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 차량 진단 및 검사
- SPEEDAIRE 빠른 연결 호스 커플 링, 아시아 스타일 고유량
- DAYCO 터보 슬리브
- EDWARDS SIGNALING 위험한 위치 천장 스트로브
- HOFFMAN 컴팩트 2 시리즈 튜브
- START INTERNATIONAL 릴 스탠드
- WATTS 유량 체크 밸브
- CHEMTROLS VALVES 모자
- MASTER LOCK 열쇠로 잠그는 A1165 미국 자물쇠 안전 차단 자물쇠 열쇠로 잠그는 주인 동일하게
- TSUBAKI 일반 보어 스프라켓, 1/2인치 피치