항목 | 턱 풀러 |
생산 능력 | 5 t |
턱 도달 | 5-1 / 2 " |
턱 퍼짐 | 7" |
턱 스타일 | 거꾸로 할 수 있는 |
잠금 | 가능 |
자재 | 강철 |
턱 수 | 2 또는 3 |
풀러 길이 | 7" |
나사 길이 | 6 15 / 16 " |
나사 크기 | 9/16-20 x 6-15/16 |
타입 | 잠금 |
선박 중량 (kg) | 1.83 |
선박 높이 (cm) | 31.24 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 턱 퍼짐 | 나사 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23MD16 | 1 t | 3.25 " | 3.875 " | 5/16-24 x 3-7/8 | ₩ 99,715 | ||
23MD19 | 2 t | 4" | 4.875 " | 3/8-24 x 4-7/8 | ₩ 106,855 | ||
23MD20 | 2 t | 4.75 " | 4.875 " | 3/8-24 x 4-7/8 | ₩ 116,042 | ||
23MD21 | 5 t | 6" | 6 15 / 16 " | 9/16-20 x 6-15/16 | ₩ 100,362 | ||
23MD25 | 5 t | 4.5 " | 6 15 / 16 " | 9/16-20 x 6-15/16 | ₩ 168,525 | ||
23MD26 | 5 t | 6" | 6 15 / 16 " | 9/16-20 x 6-15/16 | ₩ 112,525 | ||
23MD29 | 7 t | 11 " | 9" | 11 / 16-18 x 9 | ₩ 262,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.