항목 | 클럽 해머 |
얼굴 지름 | 2" |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 파괴 할 수없는 |
손잡이 재질 | 가황 고무 및 강철 |
머리 색깔 | 하이 비스 오렌지 |
헤드 길이 | 3.5 " |
헤드 재료 | 단조 스틸 |
머리 무게 | 2-1 / 2 파운드. |
헤드 폭 | 2" |
전체 길이 | 12 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 1.75 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.