WESTWARD 클럽 해머
Westward 드릴링 해머는 콘크리트, 벽돌 및 석재와 같은 단단한 표면을 드릴링하도록 설계된 특수 도구입니다. 무거운 강철 헤드와 더 짧은 핸들이 있어 제어되고 집중된 타격을 전달하여 수동 드릴링을 위한 끌, 펀치 및 스타/스페이드 비트를 구동하는 데 이상적입니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 얼굴 지름 | 손잡이 재질 | 테더 가능 | 머리 색깔 | 헤드 길이 | 헤드 재료 | 머리 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 22XP73 | 12 " | 2" | 가황 고무 및 강철 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 하이 비스 오렌지 | 3.5 " | 단조 스틸 | 2-1 / 2 파운드. | ₩ 89,355 | |
A | 22XP74 | 12 " | 2" | 가황 고무 및 강철 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 하이 비스 오렌지 | 4.5 " | 단조 스틸 | 4의 파운드 | ₩ 85,312 | |
B | 39CF10 | 16 " | 1 39 / 64 " | 강철 강화 고무 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 주황색 | 3.5 " | 강철 | 2-1 / 2 파운드. | ₩ 106,470 |
작동 메커니즘
- 해머는 척이나 클램프에 단단히 고정된 끌이나 드릴 비트를 치는 데 사용됩니다.
- 작업자는 스윙 동작을 사용하여 끌이나 드릴 비트를 표면으로 구동하기 위해 핸들에 힘을 가합니다.
- 비트의 회전과 결합된 이 동작을 통해 해머가 약간의 노력으로 재료를 부수고 제거할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
리브드 그립의 목적은 무엇입니까?
이 강철 핸들의 리브형 디자인은 표면을 따라 융기된 융기 또는 범프를 특징으로 합니다. 이 릿지는 안전하고 편안한 그립을 제공하여 사용자가 해머를 더 단단히 잡고 타격하는 동안 피로를 줄일 수 있습니다.
이 제품들은 무엇으로 만들어졌나요?
Westward 드릴링 해머는 강철 구조로 되어 있어 내구성을 제공하고 소프트 페이스 해머보다 더 강력한 타격이 가능합니다. 주변 물질을 손상시킬 염려 없이 단단한 표면을 치는 데 적합합니다.
이 스틸 핸들에서 가황 고무의 장점은 무엇입니까?
고무는 미끄럼 방지 그립을 제공하고 진동을 흡수하여 손의 피로를 줄여줍니다. 재료는 해머의 내구성과 내마모성을 높이기 위해 화학 물질, 열 및 압력으로 처리됩니다.
둥근 얼굴형의 목적은?
타격 표면의 둥근 모양은 타격의 힘을 고르게 분산시켜 드릴링되는 표면이 깨지거나 손상될 위험을 줄입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 마킹 및 경고 테이프
- 정원 호스
- 클래스 G 퓨즈
- 벽 및 마당 소화전 액세서리
- 사무실 및 주거용 제습기
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 디스 펜싱 건
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 냉동 시험 장비
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- WESTWARD 스플라인 메트릭 래칫 조합 렌치
- BRADY 반사 밴딩 테이프, 빨간색
- ADVANCE TABCO 장비 스탠드
- VESTIL SWA 시리즈 스트레치 랩 기계
- HEATHROW SCIENTIFIC 시약 저장소, 100mL 용량
- JACKSON SAFETY 귀 머프
- WATTS 가스 차단 밸브
- CLE-FORCE 더블 엔드 드릴
- HUMBOLDT 굴곡 빔 부착물