Westward 22un74 | 크림퍼 플라스틱 딥 10 - 22 Awg 9-1/2 In | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WESTWARD 22UN74 크림 퍼 플라스틱 딥 10 ~ 22 Awg 9-1 / 2 In | AB7FBN

WESTWARD 22UN74 크림퍼 플라스틱 딥 10 ~ 22 Awg 9-1/2 In

재고 있음 있음
항목: AB7FBN 모델: 22UN74

그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 47,372 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목지지는 사람
조절할 수 있는Manual
생산 능력10 ~ 22AWG
상처아니
핸들 타입담근 플라스틱
전체 길이9.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)32.26
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8203206030
원산지TW

제품 세부 사항 :

  • 스트립 (아니요)

제품 변형

프로덕트모델생산 능력핸들 타입전체 길이가격
WESTWARD 13H884 크림 퍼 래칫 매뉴얼 | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2C폴리 프로필렌7.5 "₩ 47,582
WESTWARD 13H893 크림 퍼 육각형 설명서 7-4 / 0 Awg | AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWG고무24.875 "₩ 309,977
WESTWARD 13H894 크림 퍼 육각형 설명서 10-1 / 0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWG고무15.375 "₩ 158,252
WESTWARD 13H895 크림 퍼 래칫 설명서 7 ~ ​​17 Awg | AA4XYT 13H8957 ~ 17AWGTPR9"₩ 69,720
WESTWARD 13H896 크림 퍼 래칫 설명서 10 ~ 20 Awg | AA4XYU 13H89610 ~ 20AWGTPR9"₩ 34,667
WESTWARD 22UN75 크림 퍼 / 컷 Pvc 10 ~ 22 Awg 9-5 / 8 In | AB7FBP 22UN7510 ~ 22AWGPVC9.625 "₩ 51,870

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WESTWARD 22UN74 크림퍼 플라스틱 딥 10 ~ 22 Awg 9-1/2 In
₩ 47,372 /단위