RAE 스텐실, 중지
필터
점착제: 아니 , 색상: 초기화 , 재료: 저밀도 폴리에틸렌 , 개수: 1 , 재사용 가능: 가능 , 두께: 0.063 "
스타일 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | STL-116-12401 | 24 " | 24 " | 30 " | 30 " | ₩ 294,035 | |
B | STL-116-13001 | 30 " | 30 " | 36 " | 36 " | ₩ 319,812 | |
C | STL-116-16001 | 60 " | 60 " | 66 " | 66 " | ₩ 631,365 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌딩 핸드 패드
- 회전 보관함 및 랙
- 건조제 건조기
- 임시 및 휴대용 발전소
- 하드웨어 공급
- 스토리지 보관함
- 파일
- 손 및 휴대용 램프
- 알류미늄
- APPROVED VENDOR Schedule 40, 304 스테인리스 강관
- PARKER 티 커넥터
- METRO 와이어 카트
- APPROVED VENDOR 개스킷 150 Psi
- WALTER TOOLS 네거티브 마름모꼴 Tiger Tec 실버, 카바이드 밀 인서트
- LINN GEAR 아이들러 스프로킷, 100 체인
- MASTER LOCK S1107 키가 다른 자물쇠
- ENERPAC DSX 시리즈 유압 토크 렌치
- ALLEGRO SAFETY EZ Air Flex 연삭/용접 공기 실드 SAR
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기