항목 | 그리드 데크 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
캐스터 휠 직경 | 6" |
캐스터 휠 재질 | 고체 |
캐스터 휠 유형 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
캐스터 휠 폭 | 1.5 " |
색상 | 빨간색 |
데크 높이 | 10.75 " |
데크 길이 | 50 " |
갑판 재료 | 폴리 |
데크 유형 | 폴리 |
데크 폭 | 30 " |
확장 길이 | 50 " |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 1750의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 6 |
전체 높이 | 35.5 " |
전체 길이 | 63 " |
전체 폭 | 30 " |
휠 지름 | 8" |
선박 중량 (kg) | 76.5 |
선박 높이 (cm) | 72.39 |
선박 길이 (cm) | 160.02 |
선박 폭 (cm) | 77.47 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.