키홈이 있는 LOVEJOY SX-6 유형 허브, 메트릭 보어
필터
색: 금속의 , 커플링 유형: 디스크 , 허브 재질: AISI 1045 , 허브 스타일: ㅁㄴㅇㄹ , 최대. 각도 정렬 불량(단일 디스크 팩당): 1.5도 , 스타일: 지루한 , 유형: 디스크 커플링 허브
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 고정 나사 크기 | 보어를 통한 길이 | 공칭 토크 | 치수 FD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69790414261 | 19 mm | 6의 mm X 2.8 mm | 고정 나사 없음 | 39.88 mm | 240 Nm 수준 | 90 mm | ₩ 414,680 | RFQ
|
A | 69790413906 | 32 mm | 10의 mm X 3.3 mm | 고정 나사 없음 | 50.04 mm | 575 Nm 수준 | 110 mm | ₩ 458,920 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 루버 랙 및 패널
- 직접 구동 송풍기 휠
- 공압 릴레이
- 핀형 튜브형 히터 요소
- 본딩 및 접지 와이어 액세서리
- 자동차 인테리어
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 퓨즈
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 브론즈
- APEX-TOOLS Torx 삽입 비트
- DAYTON 플로트 볼
- GENERAL ELECTRIC 회로 차단기 : THLC4 시리즈
- E JAMES & CO 유연한 폴리 프로필렌 튜브
- DORIAN 도구 포스트
- INTERMATIC MIL72 시리즈 시간 스위치
- PASS AND SEYMOUR 16 시리즈 커플러
- AIRMASTER FAN 스위치 및 코드가 있는 115V 모터 어셈블리
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 스너버 호스
- BUSSMANN CUBEFuse CF 분기 회로 시간 지연 퓨즈, UL 클래스, 비표시