항목 | 디스크 커플 링 허브 |
XNUMX개의 디스크 팩이 있는 커플링의 축 방향 오정렬(+-D Ka) | 2.1 mm |
튜브 내경 | 32 mm |
색상 | 금속의 |
커플 링 타입 | 디스크 |
치수 FD | 110 mm |
디멘션 HD | 65 mm |
치수 비밀번호 | 8.41 mm |
치수 S | 72 mm |
축단간 거리(치수 BSE) | 89 mm |
허브 재질 | AISI 1045 |
허브 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
키홈 크기 | 10의 mm X 3.3 mm |
보어를 통한 길이 | 50.04 mm |
최대 각도 오정렬(단일 디스크 팩당) | 1.5도 |
맥스. 구경 | 46 mm |
최대 속도(균형) | 18000 RPM |
최대 속도(불균형) | 7200 RPM |
최대. 토크 | 1150 Nm 수준 |
공칭 토크 | 575 Nm 수준 |
전체 길이 | 189 mm |
100rpm에서 정격 출력 | 8 마력 |
고정 나사 크기 | 고정 나사 없음 |
크기 | 110-6 |
스타일 | 지루한 |
타입 | 디스크 커플링 허브 |
프로덕트 | 모델 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 고정 나사 크기 | 보어를 통한 길이 | 공칭 토크 | 치수 FD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790414261 | 19 mm | 6의 mm X 2.8 mm | 고정 나사 없음 | 39.88 mm | 240 Nm 수준 | 90 mm | ₩ 414,680 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.