WESCO 261082 포크 파워 드라이브 스태커, 21인치 OD, 104인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 플랫폼 리프트 |
Base | Fixed |
Dia 내부의 기본 다리. | 15 " |
Dia 외부의 기본 다리. | 21 " |
색상 | 빨간색 |
포크 길이 | 25 " |
포크 너비 | 3" |
최대 리프팅 높이. | 86 " |
최소 리프팅 높이 | 0" |
부하 용량 | 1500의 파운드 |
로드 센터 | 15 " |
전체 높이 | 104 " |
에서 제공 | 배터리 |
제품 데이터 시트 | wesco-261082.pdf |
포크 폭 | 6 "- 24.5" |
선박 중량 (kg) | 288.9 |
선박 높이 (cm) | 264.16 |
모델 | 부하 용량 | 최대 리프팅 높이. | 전체 높이 | Dia 내부의 기본 다리. | Dia 외부의 기본 다리. | 로드 센터 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261079 | 1500의 파운드 | 56 " | 72 " | 15 " | 21 " | 15 " | ₩ 11,145,616 | RFQ
|
261080 | 1500의 파운드 | 64 " | 83 " | 15 " | 21 " | 15 " | ₩ 10,759,712 | RFQ
|
261081 | 1500의 파운드 | 76 " | 94 " | 15 " | 21 " | 15 " | ₩ 11,992,450 | RFQ
|
261083 | 1500의 파운드 | 56 " | 72 " | 20 " | 26 " | 15 " | ₩ 12,285,458 | RFQ
|
261084 | 1500의 파운드 | 64 " | 83 " | 20 " | 26 " | 15 " | ₩ 12,465,752 | RFQ
|
261085 | 1500의 파운드 | 76 " | 94 " | 20 " | 26 " | 15 " | ₩ 12,601,832 | RFQ
|
261086 | 1500의 파운드 | 86 " | 104 " | 20 " | 26 " | 15 " | ₩ 14,782,205 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.