LINCOLN 그리스 펌프
Lincoln 그리스 펌프는 수동으로 작동되는 기어 윤활유 디스펜서 또는 고점도 그리스/윤활유를 드럼, 컨테이너 또는 독립형 저장소에서 옮기거나 분배하는 그리스 펌프입니다. 우수한 효율성을 유지하기 위해 베어링, 허브 및 피팅과 같은 움직이는 부품에 윤활제를 제공합니다....정기적인 마모로부터 보호하면서 엄청난 압력이나 온도에서도 작동합니다. 이 수동식 펌프에는 도달하기 어려운 영역에 접근하기 위한 전달 호스가 함께 제공됩니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 컨테이너 크기에 적합 | 호스 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1292 | - | 35 파운드 / 5 갤런 | 5ft. | - | - | ₩ 957,669 | |
B | 2004 | - | 400 파운드 / 55 갤런 북 | - | - | 7500의 PSI | ₩ 11,063,062 | |
C | G400 | - | 25 ~ 50 파운드 | 4ft. | 알루미늄, 탄소강, 니트릴, 폴리 우레탄 | - | ₩ 116,655 | |
D | 1904 | 1/2 인치 FNPT | 400 파운드 / 55 갤런 북 | - | 강철 | 7500의 PSI | ₩ 13,878,742 | |
D | 1903 | 1/2 인치 FNPT | 400 파운드 / 55 갤런 북 | - | 강철 | 8000의 PSI | ₩ 13,756,172 | |
D | 1910 | 1/2 인치 FNPT | 400 파운드 / 55 갤런 북 | - | 강철 | 7500의 PSI | ₩ 12,826,590 | |
E | 1418 | 1/4 "NPTF | 120 파운드 / 16 갤런 북 | 5ft. | 강철 | 7500의 PSI | ₩ 3,976,035 | |
F | 1426 | 1/4 "NPTF | 400 파운드 / 55 갤런 북 | 5ft. | 강철 | 7500의 PSI | ₩ 4,077,570 | |
G | 926 | 1/4 "NPTF | 400 파운드 / 55 갤런 북 | 5ft. | - | 7500의 PSI | ₩ 3,931,935 | |
H | 918 | 1/4 "NPTF | 120 파운드 / 16 갤런 북 | 5ft. | 강철 | 7500의 PSI | ₩ 3,437,665 |
그리스 펌프
Lincoln 그리스 펌프는 0.303oz~1.5oz 범위의 스트로크 볼륨으로 작동 레버를 사용하여 드럼에서 저점도 그리스를 저장소로 옮기는 데 이상적입니다. 이 수동식 버킷 펌프는 베어링, 허브, 핀 및 피팅과 같은 움직이는 구성 요소에 윤활을 제공하여 엄청난 압력에서 우수한 작업을 수행합니다. 그리스에서 불순물을 분리하기 위한 드럼 덮개와 습기로 인해 펌프 어셈블리가 손상되는 것을 방지하기 위한 수분 분리기가 있습니다. 4피트 및 5피트의 호스 길이로 제공되는 다양한 휴대용 버킷 그리스 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Lincoln 그리스 펌프에는 수동식 레버가 장착되어 있어 드럼, 버킷 및 들통에서 쉽게 펌핑할 수 있습니다.
- 그리스 용기에 불순물이 들어가는 것을 방지하기 위한 드럼 커버가 있습니다.
- 링컨 G400 그리스 펌프 석유 기반 유체를 분배하기 위한 5갤런(19리터) 버킷에 적합합니다.
- 링컨 G400 그리스 펌프 고압 윤활유(25psi/50bar)를 분배하기 위해 11초 이내에 22~60lb(2500~172kg) 정유소 컨테이너를 고정합니다.
자주 묻는 질문
이 Lincoln 그리스 펌프의 온도 등급은 얼마입니까?
이 수동 작동 Lincoln 그리스 펌프는 섭씨 0도(섭씨 -18도)만큼 낮은 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 Lincoln 그리스 펌프의 최대 유량 출력은 얼마입니까?
Lincoln G400 그리스 펌프의 최대 유량은 스트로크당 1.5oz이며 Lincoln 1292 그리스 펌프의 출력은 스트로크당 0.303oz입니다.
펌프에 프라이밍이 필요한 이유는 무엇입니까?
프라이밍은 냉각수 역할을 하고 과열을 방지하여 펌프의 기능을 유지합니다. 프라이밍 없이 작동하는 펌프는 기계적 밀봉 실패와 부품에 심각한 손상을 입힙니다. Lincoln 그리스 펌프는 펌핑된 그리스/윤활유가 프라이밍 에이전트 역할을 하므로 자체 프라이밍입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디지털 패널 미터
- 스태킹 컨테이너 액세서리
- 납땜 팁
- 플레이트 및 빔 리프팅 클램프
- 입자 계수기
- 스트랩 및 타이 다운
- 손 및 휴대용 램프
- 호스 턱받이 및 소화전
- 기어링
- 와이어 천
- BRADY 파이프 마커, 표백제 스톡
- WESTWARD 점화 플러그
- APPROVED VENDOR 와이어 천
- EBERBACH 헤비 듀티 상호 셰이커
- ACROVYN 화이트 엔드 캡, 아크로빈
- COOPER B-LINE B515 조정 가능한 오프셋 거싯 Z 지지대
- EATON PowerXL DG1 시리즈 밀폐형 가변 주파수 드라이브
- EATON 10250T 비조명 순간 누름 버튼 오퍼레이터
- Arrow Pneumatics 경제적인 배수구
- WEG 전기 모터, 250Hp