항목 | 그리스 펌프 |
공기 유입구 | 1/4 "NPTF |
에어 모터 크기 | 2.5 " |
컨테이너 크기에 적합 | 400 파운드 / 55 갤런 북 |
그리스 유형 | NLGI # 1 및 2 |
호스 길이 | 5ft. |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 7500의 PSI |
펌프 비율 | 50:1 |
UPC | 095992099248 |
분당 볼륨 | 90 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | CN |
A. Lincoln 1426 그리스 펌프는 내마모성을 제공하기 위해 강철로 만들어졌습니다.
A. Lincoln 1426 그리스 펌프는 최대 7500psi의 압력에서 그리스를 공급할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 컨테이너 크기에 적합 | 호스 길이 | 자재 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918 | 1/4 "NPTF | 120 파운드 / 16 갤런 북 | 5ft. | 강철 | 7500의 PSI | ₩ 3,421,705 | ||
1418 | 1/4 "NPTF | 120 파운드 / 16 갤런 북 | 5ft. | 강철 | 7500의 PSI | ₩ 3,976,035 | ||
1903 | 1/2 인치 FNPT | 400 파운드 / 55 갤런 북 | - | 강철 | 8000의 PSI | ₩ 12,810,735 | ||
1904 | 1/2 인치 FNPT | 400 파운드 / 55 갤런 북 | - | 강철 | 7500의 PSI | ₩ 12,575,867 | ||
1910 | 1/2 인치 FNPT | 400 파운드 / 55 갤런 북 | - | 강철 | 7500의 PSI | ₩ 11,543,000 | ||
926 | 1/4 "NPTF | 400 파운드 / 55 갤런 북 | 5ft. | - | 7500의 PSI | ₩ 3,791,970 | ||
2004 | - | 400 파운드 / 55 갤런 북 | - | - | 7500의 PSI | ₩ 10,302,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.