PowerMaster II 펌프
이 펌프는 대용량 출력 공기 모터를 탑재하여 매우 긴 스트로크로 업스트로크와 다운스트로크 모두에서 강력하고 균일한 공기 공급을 제공합니다. 이 펌프는 기계식 프라이밍을 위한 셔블 타입 펌프 튜브를 사용하며, 내구성을 위해 사파이어 경질 질화강으로 제작된 부싱과 플런저를 장착했습니다....
회사 카탈로그에는 공기 작동식 그리스 건 및 펌프, 베어링 패커, 드럼 돌리, 스프링 리턴 호스 릴, 유체 흡입기, 배수 및 드립 팬이 포함됩니다. 브랜드의 밴드 돌리 무게가 20~120파운드인 정제 컨테이너와 함께 사용됩니다. 충격 흡수 및 제어된 이동성을 위해 단단한 고무로 만든 캐스터가 장착되어 있습니다. 이 돌리는 중앙에 큰 열린 공간이 있어 파편 수집을 방지하고 드럼을 링에 안전하게 고정하기 위해 고정할 수 있는 밴드 클램프가 있는 지지 링이 있습니다. Lincoln 공기 작동식 그리스 건은 제조 시설 및 자동차 공장과 같이 빈번한 윤활이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 그리스 건은 압축 공기로 구동되며 사용자의 피로를 줄여줍니다. 최대 6000psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
상세 보기오일 펌프(23 제품)
그리스 및 오일 펌프 액세서리(15 제품)
그리스 건 액세서리(39 제품)
오일 계량(6 제품)
공기 작동 식 그리스 펌프(7 제품)
그리스 건(17 제품)
그리스 펌프(13 제품)
공기 작동 식 그리스 건(2 제품)
스프링 리턴 호스 릴(3 제품)
드레인 및 드립 팬(4 제품)
흡입 건(1개 상품)
드럼 액세서리(1개 상품)
드럼 돌리(3 제품)
그리스 피팅 키트(1개 상품)
베어링 패커(3 제품)
유체 배출기(6 제품)
자동차 배터리 충전기 및 부스터(1개 상품)
무선 그리스 건(2 제품)
자동차 전문 도구(1개 상품)
일부 Lincoln MPN은 동등한 Enpac 또는 Vestil 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Lincoln 제품을 사용할 수 있습니다.
이 링컨 품목은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
회사 카탈로그에는 공기 작동식 그리스 건 및 펌프, 베어링 패커, 드럼 돌리, 스프링 리턴 호스 릴, 유체 흡입기, 배수 및 드립 팬이 포함됩니다. 브랜드의 밴드 돌리 무게가 20~120파운드인 정제 컨테이너와 함께 사용됩니다. 충격 흡수 및 제어된 이동성을 위해 단단한 고무로 만든 캐스터가 장착되어 있습니다. 이 돌리는 중앙에 큰 열린 공간이 있어 파편 수집을 방지하고 드럼을 링에 안전하게 고정하기 위해 고정할 수 있는 밴드 클램프가 있는 지지 링이 있습니다. Lincoln 공기 작동식 그리스 건은 제조 시설 및 자동차 공장과 같이 빈번한 윤활이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 이 그리스 건은 압축 공기로 구동되며 사용자의 피로를 줄여줍니다. 최대 6000psi의 압력을 견딜 수 있습니다.
이 펌프는 대용량 출력 공기 모터를 탑재하여 매우 긴 스트로크로 업스트로크와 다운스트로크 모두에서 강력하고 균일한 공기 공급을 제공합니다. 이 펌프는 기계식 프라이밍을 위한 셔블 타입 펌프 튜브를 사용하며, 내구성을 위해 사파이어 경질 질화강으로 제작된 부싱과 플런저를 장착했습니다....
이 무선 그리스 건은 강력한 12V 모터를 탑재하여 최대 6000psi의 압력을 견디면서도 지속적인 그리스 흐름을 제공합니다. 충전식 파워팩이 있어 이동이 편리합니다. 균형 잡힌 디자인으로 손이 닿기 어려운 피팅에도 자주 윤활할 수 있습니다. 유성 기어가 장착되어 있습니다....
이 펌프는 완전 공압 모터와 역행렬 스트로크 기능을 갖추고 있습니다. 파워 밸브 위치 변경을 위한 변속 릴레이 밸브와 OSHA 규격을 충족하거나 초과하는 내장 머플러가 장착되어 있습니다. 또한, 펌프 폭주를 방지하는 에어브레이크가 있어 제품 손상 및 유출을 방지합니다. ...

이 펌프는 동기화된 시간 임펠러 시스템을 사용하여 낮은 에너지로 대용량의 액체를 생산합니다. 이 자흡식 가역 펌프는 2cm(XNUMX인치) 입구와 출구를 갖추고 있어 다양한 점도의 석유 및 산업용 유체를 효율적으로 이송합니다. 첨단 설계 덕분에 각 펌프는 펌프 부품 손상 없이 공회전할 수 있습니다. ...
Lincoln은 AB Svenska Kullagerfabriken(SKF)이 소유하고 있습니다.
링컨 무선 그리스 건은 자동차 베어링에 사용할 때 강성을 제공하는 NLGI 등급 2 그리스를 사용합니다.
공기 또는 물 스프링 리턴 호스 릴은 분무기, 공압 도구 및 물 또는 공기 압력 시스템에 물 또는 공기를 공급하는 호스를 고정하는 데 사용됩니다.