LINCOLN 공기 작동 식 그리스 펌프
공기 작동식 그리스 펌프는 저점도 및 중간 점도의 그리스를 용기에서 기계 또는 저장소로 순환시키는 데 이상적입니다. 이 휴대용 그리스 펌프는 제조, 자동차, 해양 산업에 적합합니다.
건이 있는 휴대용 그리스 펌프
그리스 펌프 25 ~ 50 Lb. 컨테이너 40 1
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4489 | AF2NNB | ₩ 2,151,485 |
건이 포함된 휴대용 그리스 펌프, 2 1/2인치 공기 모터 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
279091 | CR9MQY | ₩ 6,394,657 |
특징
- 이 그리스 펌프에는 외부 급유기가 필요하지 않도록 미리 윤활 처리된 공기 모터가 있습니다.
- 확실한 트리핑을 보장하기 위해 공압식 기계식 에어 밸브가 있습니다.
- 아연 헤드 주조 설계는 가볍고 특허받은 통합형 머플러와 균일한 벽 두께를 특징으로 하여 높은 응력에서도 소음 수준을 최소화합니다.
- 스프링이 없는 공기 모터는 스프링 피로로 인한 조기 펌프 고장 가능성을 제거합니다.
- 그들은 지속적으로 높은 윤활유 압력을 견딜 수 있는 일체형 펌프 배출구 몸체를 가지고 있습니다.
- 질화물 강철 부싱 및 플런저는 마모성 조건에 대한 마모에 저항합니다.
- 선정된 모델은 마이크로 랩핑 부싱, 플런저 및 에어 밸브 결합 부품을 사용하여 공기 누출 및 윤활유 우회를 방지합니다. 이 기능은 와셔 및 패킹 교체에 대한 요구 사항을 제거합니다.
작동 메커니즘
- Lincoln 공압 그리스 펌프에는 흡입 스템/튜브 및 펌프 어셈블리가 있습니다.
- 흡입 스템/튜브는 펌핑 어셈블리가 드럼 외부 및 위에 있는 동안 그리스 펌프에 잠겨 있습니다.
- 이 펌프는 압축 공기로 작동하고 드럼의 그리스를 기계/장비 또는 저장 용기로 옮기기 위해 흡입력을 생성합니다.
- 이 펌프는 내장된 포트를 통해 공기 및 윤활유 연결 호스에 연결됩니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주하는 질문
Lincoln 공기 작동식 그리스 펌프는 어떻게 작동합니까?
이 공압식 그리스 펌프는 고도로 압축된 공기를 사용하여 공기 피스톤을 구동하는 동시에 윤활유를 호스 라인에 부착된 그리스 피팅으로 밀어 넣습니다. 이 그리스 펌프는 저점도에서 중간 점도 그리스를 펌핑하는 데 이상적입니다.
이 그리스 펌프는 공급 변동에 취약합니까?
아니요, 이 공압식 펌프는 일관된 그리스 공급을 제공합니다. 이중 작동 설계로 상향 및 하향 피스톤 스트로크 모두에서 균일한 전달을 보장합니다. 이 작업은 또한 연결된 호스를 통해 그리스를 밀어내는 고압 출력을 보장합니다.
더 알아보기
- 보관함/용기
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 실험실 흄후드 및 액세서리
- 소음 제어
- 미끄럼 방지 테이프
- 이중 압력 제어
- 전류 프로브
- 콜릿 척
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- EAZYPOWER 트리플 Y (R) 드라이버
- FEIN POWER TOOLS 샌딩 패드 5인치
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 위생 스트리트 티셔츠, 마개 x 허브 x 허브
- REMCO 식품 괭이
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 80 체인
- HARTING M12 원형 커넥터
- SPEEDAIRE 케이블 릴
- WEIL MCLAIN 매니 폴드 게이지 세트
- ROTRON 재생식 송풍기, 14.93 프레임 크기, 1단, 3상