항목 | 건이있는 휴대용 그리스 펌프 |
공기 유입구 | 1/4 "NPTF |
에어 모터 크기 | 2" |
컨테이너 크기에 적합 | 120 파운드 / 16 갤런 북 |
그리스 유형 | 자동차 그리스 |
호스 길이 | 7ft. |
최대. 압력 | 4000의 PSI |
펌프 비율 | 40:1 |
UPC | 095992098128 |
분당 볼륨 | 5 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 14.58 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 90.93 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 8413110000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.