플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

승인된 공급업체 6GD14 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In | AE8XGR

APPROVED VENDOR 6GD14 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In

재고 있음 있음
항목: AE8XGR 모델: 6GD14

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 21,402 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질황동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질황동
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질탄소강
핸들 타입지레
최대. 압력600psi WOG, 150psi WSP
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기1 / 2 "
포트가득 찬
씰 재질PTFE
시트 재질PTFE
줄기 재질황동
온도. 범위-40도 ~ 400도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.23
선박 높이 (cm)3.56
선박 길이 (cm)13.21
선박 폭 (cm)7.11
HS 코드8481801085
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델밸브 구조볼 재질손잡이 재질핸들 타입최대. 압력파이프 크기포트온도. 범위가격
승인된 공급업체 1PYT2 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 4 In | AB2ZJX 1PYT22- 조각크롬 도금 황동비닐 그립이있는 스틸지레600psi WOG, 150psi WSP4"가득 찬-₩ 639,537
승인된 공급업체 1PYZ3 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/4 In | AB2ZLW 1PYZ32- 조각크롬 도금 황동비닐 그립이있는 스틸잠금 레버200psi CWP1.25 "가득 찬-40도 ~ 140도 F₩ 124,390
승인된 공급업체 1PYZ4 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/2 In | AB2ZLX 1PYZ42- 조각크롬 도금 황동비닐 그립이있는 스틸잠금 레버200psi CWP1.5 "가득 찬-40도 ~ 140도 F₩ 175,752
승인된 공급업체 1PYZ5 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 2 In | AB2ZLY 1PYZ52- 조각크롬 도금 황동비닐 그립이있는 스틸잠금 레버200psi CWP2"가득 찬-40도 ~ 140도 F₩ 311,342
승인된 공급업체 1PZA7 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/8 In | AB2ZNJ 1PZA71- 조각크롬 도금 황동나일론교환 가능한 웨지 티 스타일 레버450psi WOG1 / 8 "감소-40도 ~ 350도 F₩ 17,412
승인된 공급업체 1PZA8 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/4 In | AB2ZNK 1PZA81- 조각크롬 도금 황동나일론교환 가능한 웨지 티 스타일 레버450psi WOG1 / 4 "감소-40도 ~ 350도 F₩ 26,775
승인된 공급업체 1PZA9 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/8 In | AB2ZNL 1PZA91- 조각크롬 도금 황동나일론교환 가능한 웨지 티 스타일 레버450psi WOG3 / 8 "감소-40도 ~ 350도 F₩ 24,937

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APPROVED VENDOR 6GD14 황동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In
₩ 21,402 /단위