DAYTON 하이 프레임 핸드 트럭
스타일 | 모델 | 휠 너비 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 베어링 | 휠 지름 | 휠 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2NXA7 | 2" | 연속 프레임 루프 | 800의 파운드 | 55.5 " | 20.25 " | 스틸 볼 | 8" | 단단한 고무 | ₩ 256,060 | |
B | 5Z080 | 2.5 " | 연속 프레임 듀얼 핀 | 500의 파운드 | 57 " | 17.5 " | 공 | 8" | 반 공압 | ₩ 380,905 | |
C | 1W680 | 2.75 " | 연속 프레임 듀얼 핀 | 400의 파운드 | 65 " | 19.5 " | - | 10 " | 반 공압 | ₩ 222,460 |
하이 프레임 핸드 트럭
Dayton 범용 하이 프레임 손수레를 사용하면 한 사람이 최대 800lb의 화물을 쉽게 옮길 수 있습니다. 노출된 표면의 산화 반응을 줄이기 위해 분말 코팅 마감 처리된 강철 구조가 특징이며 노즈 플레이트가 있어 트럭의 무게 균형을 고르게 유지합니다. 이 트럭에는 반공압식, 공압식 또는 단단한 고무 바퀴가 장착되어 매끄럽고 고르지 않은 표면에서 쉽게 조종할 수 있으며 볼 베어링이 있어 미끄럼 마찰과 롤링을 최소화합니다. 안전한 그립을 제공하기 위해 연속 프레임 이중 핀 및 루프 핸들 유형으로 제공되는 다양한 트럭 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 및 조적 분쇄기
- 도관
- 곡물 수분 테스터
- 천장 팬
- 안면보호
- 도관 및 액세서리
- 파워 드릴
- SPA 수영장 펌프
- 아스팔트 테스트
- TEMPCO 카트리지 히터, 120V, 10 "리드
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 배기 머플러
- UNISTRUT 스프링이있는 채널 너트
- LOVEJOY L 형 허브, 특수 짧은 및 긴 허브
- ALVORD POLK 왼손 나선형 테이퍼 핀 리머
- KERN AND SOHN BFS-N-ACC 시리즈 상승 경사로
- LINN GEAR AR Ready 스프로킷, 80 체인
- BALDOR / DODGE GTM, 좁은 슬롯 테이크업 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- TRI-ARC U-Design 옥상 플랫폼 사다리, 50도 경사
- GROVE GEAR NH 시리즈, H-H1 스타일, 818 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기