항목 | 유압 스태커 |
포크 길이 | 18 " |
포크 너비 | 3" |
최대 리프팅 높이. | 54 " |
부하 용량 | 750의 파운드 |
로드 센터 | 10 " |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 높이 | 60.5 " |
전체 길이 | 32 " |
전체 폭 | 22.5 " |
에서 제공 | 유압식 풋 펌프 |
롤러 직경 | 3.5 " |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
선박 중량 (kg) | 99 |
선박 높이 (cm) | 153.67 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 최대 리프팅 높이. | 자재 | 전체 높이 | 전체 폭 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260008 | 유압 플랫폼 리프트 | 40 " | 강철 | 48.5 " | 22.5 " | 16 " | 20 " | ₩ 2,536,265 | ||
260009 | 유압 플랫폼 리프트 | 54 " | 강철 | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ₩ 3,336,235 | ||
260010 | 유압 플랫폼 리프트 | 54 " | 강철 | 60.5 " | 30 " | 22 " | 30 " | ₩ 3,000,632 | ||
260011 | 유압 Pedalift | 40 " | 강철 | 48.5 " | 22.5 " | - | - | ₩ 2,667,992 | ||
260012 | 유압 Pedalift | 54 " | 강철 | 60.5 " | 22.5 " | - | - | ₩ 2,989,407 | ||
260186 | 유압 플랫폼 리프트 | 54 " | 스테인리스 강 | 60.5 " | 22.5 " | 22 " | 22 " | ₩ 14,552,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.