항목 | 접는 핸드 트럭 |
캐스터 구성 | (2) 강성 |
핸들 높이 | 29.5 ~ 42 인치 |
부하 용량 | 275의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 19 " |
노즈 플레이트 폭 | 12 " |
캐스터 휠 수 | 2 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 19 " |
전체 폭 | 19 " |
휠 재질 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
A. 평평한 표면에서 가장 잘 작동하며 약간의 요철만 처리할 수 있습니다.
A. Wesco 접이식 트럭은 최대 550lb의 적재 용량을 제공합니다.
A. Wesco SuperLite 접이식 핸드 트럭은 확장 시 풀 사이즈 핸드 트럭의 모든 장점을 가지고 있습니다. 모든 핸드 트럭과 마찬가지로 이 장치에는 긴 핸들이 있어 화물이 뒤쪽에 기대어 있을 뿐만 아니라 좁은 공간을 통과할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.