WESCO 경량 접이식 트럭
Wesco 경량 접이식 트럭은 작은 보관 공간과 자동차 트렁크에서 최대 550lb의 하중을 운반하고 이동하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 핸들 높이 | 부하 용량 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 220646 | 24 ~ 41 인치 | 110의 파운드 | 알루미늄 | 41 " | 17.5 " | 15.5 " | ₩ 181,669 | |
B | 220649 | 29.5 ~ 42 인치 | 275의 파운드 | 강철 | 42 " | 19 " | 19 " | ₩ 292,663 | |
C | 220617 | 29.5 ~ 42 인치 | 175의 파운드 | 알루미늄 | 42 " | 19 " | 19 " | ₩ 278,001 | |
D | 220650 | 34 ~ 47 인치 | 550의 파운드 | 알루미늄 | 47 " | 25.5 " | 26.5 " | ₩ 666,196 |
경량 접이식 트럭
Wesco의 휴대용 핸드 트럭은 최대 550 파운드의화물을 운반하고 이동하는 데 사용됩니다. 이러한 핸드 트럭은 알루미늄 구조로되어 있으며 휴대 성 또는 공간 절약형 보관을 위해 접을 수 있습니다. 하중을 고정하기위한 탄성 스트랩과 손쉬운 조작을 위해 마킹 방지 고무 바퀴가 장착되어 있습니다.
특징
- Wesco 경량 접이식 트럭은 각각 경량 또는 구조적 견고성을 위해 알루미늄 또는 강철 구조로 되어 있습니다.
- 접을 수 있어 휴대가 간편하고 공간 절약형 보관이 가능합니다.
- 이 장치에는 짐을 고정하기 위한 탄성 스트랩이 내장되어 있고 쉽게 조작할 수 있도록 자국이 남지 않는 고무 바퀴가 장착되어 있습니다.
- 선택된 모델(포함 트럭 220650 대) 부드러운 이동성을 위해 8인치 공압식 바퀴가 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문
Wesco 경량 접이식 트럭 카탈로그에는 어떤 모델이 포함되어 있나요?
- Mega Mover 접이식 트럭 - 220650
- Maxi Mover 접이식 트럭 - 220649
- SuperLite 접이식 트럭 - 220617
- 미니 무버 접이식 트럭 - 220646
SuperLite 접이식 핸드 트럭의 장점은 무엇입니까?
Wesco SuperLite 접이식 핸드 트럭은 확장 시 대형 핸드 트럭의 모든 장점을 갖습니다. 모든 핸드 트럭과 유사하게, 이 장치에는 짐을 등에 기대어 놓을 수 있게 하고 좁은 공간에서 짐을 조종하는 데 도움이 되는 긴 손잡이가 있습니다.
Wesco 220649 맥시 무버 접이식 트럭을 계단에서 사용할 수 있습니까?
평평한 표면에서 가장 잘 작동하며 약간의 충돌만 처리할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도로 설비
- 실험실 건조기
- ORP 미터
- 오염 제거 샤워 펌프
- 울타리 레일
- 펌프 액세서리
- 케미컬펌프
- 전선 및 케이블
- 파워 가위
- 콘크리트 테스트
- LITTLE GIANT 선반 유닛
- AIR HANDLER MERV 11 주름 형 에어필터
- HUBBELL PREMISE WIRING LC 광섬유 커넥터, 사전 광택 처리, 12개 팩
- SQUARE D PGL 계열, 회로 차단기
- JB INDUSTRIES 액세스 밸브 1/4 인치 Ods
- DORMONT 가스 안전 키트
- MERCOID 수중 레벨 송신기
- THOMAS & BETTS 압축 배터리 러그
- VESTIL 회전목마용 CA 시리즈 높은 베이스
- GROVE GEAR Bravo 518 시리즈 단일 감속 감속기