WESCO 220393 코브라 라이트 알루미늄 18" 핸드 트럭, 52" 높이, 몰돈 고무, 600파운드 용량
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 핸드 트럭 |
핸들 타입 | 하이 백 핀 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 알루미늄 |
코판 깊이 | 7.5 " |
노즈 플레이트 폭 | 18 " |
전체 높이 | 52 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 18 " |
휠 재질 | 몰돈 고무 |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
모델 | 핸들 타입 | 항목 | 부하 용량 | 전체 높이 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220562 | 끊임없는 | 범용 핸드 트럭 | 560의 파운드 | 49 " | 풍선 쿠션 | ₩ 428,743 | |
220332 | 끊임없는 | 범용 핸드 트럭 | 600의 파운드 | 49 " | 몰돈 고무 | ₩ 365,514 | |
220321 | 끊임없는 | 범용 핸드 트럭 | 600의 파운드 | 49 " | 몰돈 고무 | ₩ 365,629 | |
220370 | 끊임없는 | 범용 핸드 트럭 | 600의 파운드 | 49 " | 단단한 고무 | ₩ 367,690 | |
220322 | 끊임없는 | 범용 핸드 트럭 | 600의 파운드 | 49 " | 몰돈 고무 | ₩ 377,427 | |
220375 | 끊임없는 | 범용 핸드 트럭 | 600의 파운드 | 49 " | 공기가 들어있는 | ₩ 342,490 | |
220563 | 끊임없는 | 범용 핸드 트럭 | 560의 파운드 | 49 " | 풍선 쿠션 | ₩ 497,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.