그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 드라이버 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 12 |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (6) 일자형 스크루드라이버: 0.4 x 2.5, 0.5 x 3.0, 0.6 x 3.5, 0.8 x 4.0, 1.0 x 5.5, 1.2 x 6.5mm |
도구 스토리지 포함 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.89 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 31.24 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | CZ |
프로덕트 | 모델 | 핸들 디자인 | 조각 수 | 팁 스타일 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05345213001 | 회전 캡이있는 인체 공학적 논롤 | 6 | 슬롯 형 / 필립스 | - | RFQ
| |
05006145006 | 인체 공학적 Nonroll | 6 | 슬롯 형 / 필립스 | ₩ 85,260 | ||
05347777001 | 기능성 | 6 | 슬롯 형 / 필립스 / 스퀘어 | ₩ 84,577 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.