WERA TOOLS
Wera는 항공 우주, 자동차 및 광업 분야의 응용 분야를위한 내구성이 뛰어난 수공구의 선두 제조업체입니다. 이 회사의 제품 카탈로그에는 광범위한 스크루 드라이버, 렌치, 너트 드라이버 및 래칫 라인이 포함되어 있습니다. Wera의 절연 스크루 드라이버는 최대 1000V까지 보호하도록 설계되었습니다. 더 나은 그립을위한 다중 구성 요소 인체 공학적 / 크래프트 폼 모양의 핸들과 공간 제한 영역에서 사용하기위한 키스톤 슬롯 형 팁 스타일이 특징입니다. 브랜드의 토크 스크루 드라이버에는 나사 손상을 방지하고 토크 표시기가있는 토크 제어 나사 조임 메커니즘이 있습니다. 다양한 Wera 스크루 드라이버 세트, 래칫 렌치, 육각 / 톡스 키 및 너트 드라이버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
멀티 비트 스크루 드라이버정전기 에너지 및 관련 손상으로부터 부품을 보호하도록 설계된 ESD 멀티비트 스크루드라이버. 물집과 굳은 살을 방지하기 위해 Kraftform 핸들이 특징입니다. (16 제품)
래칫 렌치 세트패스너 헤드에서 미끄러지는 것을 방지하여 볼트 손상 위험을 제거하는 제한 정지 기능이 있는 SAE 및 메트릭 래칫 렌치 세트(4 제품)
스크루 드라이버제한된 공간에서 사용할 수 있는 키스톤 슬롯형 팁 스타일과 편안함을 위한 다중 구성품 크래프트폼 핸들이 특징인 스테인리스 스틸 스크루드라이버. 치즐드라이버 및 ESD 스크루드라이버도 사용 가능 (162 제품)
스크루 드라이버 세트여러 응용 분야에 정확히 맞도록 다양한 팁 스타일이 있는 콤비네이션 스크루드라이버 세트가 포함되어 있습니다. Kraftform 논롤 디자인의 회전식 캡과 속도, 파워 및 정밀도를 위한 3영역 다중 구성 요소 핸들이 특징입니다. (23 제품)
드라이버 비트육각 소켓 나사와 함께 사용하기에 이상적인 인서트 비트; 조기 마모를 줄이기 위한 비틀림 스타일 디자인과 녹을 최소화하기 위한 스테인리스 스틸 구조가 특징입니다. BO 전원 비트 및 건식벽체 삽입 비트도 사용 가능 (119 제품)
스크루 드라이버 비트 및 너트 세터 액세서리육각 섕크 비트와 함께 사용하기에 이상적인 퀵 릴리스 척이 있는 범용 비트 홀더입니다. 손 모양에 맞는 다중 구성 요소 Kraftform 핸들이 있어 나사 조임의 물리적 스트레스를 제거합니다. (2 제품)
비트 세트(1개 상품)
Hex / Torx 키좁은 접촉면에서 나사 머리를 그대로 유지하도록 설계된 볼 엔드 육각 키. 스테인리스 스틸 블레이드와 25도의 작업 각도가 특징입니다. (45 제품)
Hex 및 Torx 키 세트향상된 회전력과 편안한 그립을 위한 L자형 핸들이 있는 고품질 육각 플러스 키. 육각 소켓 나사와 함께 사용하기에 이상적(9 제품)
스크루 드라이버 비트 및 너트 세터Wera 교체 가능 VDE 블레이드와 함께 사용하도록 설계된 IEC 등급 절연 스크루 드라이버 핸들입니다. 강철 및 폴리 프로필렌 절연 스크루 드라이버 블레이드도 사용 가능 (15 제품)
절연 도구 세트최대 1000V의 감전으로부터 보호하도록 설계된 일자형, Phillips 및 Robertson 사각 홈 스크루 드라이버 포함(3 제품)
소켓 세트크롬 몰리브덴 강철 구조와 볼 잠금 장치가 있어 소켓과 부착물을 안전하게 고정할 수 있습니다. 다양한 드라이브 크기, 마감 및 측정 유형으로 제공 (36 제품)
핸드 래칫좁은 공간을 위한 슬림하고 컴팩트한 디자인, 편안함을 위한 조각된 풀 메탈 바디, 안전을 위한 독특한 소켓 잠금 기능 (17 제품)
소켓 확장손으로 돌릴 수 있는 자유 회전 슬리브 및 널링 베이스와 활성화 시 소켓을 잠그는 유연한 잠금 시스템을 특징으로 하는 플렉스 소켓 익스텐션(7 제품)
정밀 드라이버다중 구성 요소 Kraftform 마이크로 핸들과 정확한 장착을 위한 검은색 포인트 팁이 특징인 정밀 육각 플러스 스크루드라이버. 작은 hexagen 소켓 나사 및 하드웨어에 맞게 설계(1개 상품)
토크 스크루 드라이버나사 또는 공작물의 손상을 방지하기 위해 토크 제어 조임을 허용하는 사전 설정된 토크 스크루드라이버. 롤 방지 보호 기능이 있는 다중 구성 요소 크래프트폼 핸들이 특징입니다. ESD 및 조정 가능한 토크 스크루드라이버도 사용 가능 (38 제품)
너트 드라이버돌출된 나사봉과 인체공학적인 다성분 플라스틱 손잡이용으로 설계된 중공축 너트 드라이버입니다. 다양한 색상, 길이 및 육각 크기의 절연 너트 드라이버도 사용 가능 (2 제품)
소켓 렌치 액세서리손상으로부터 해머 표면을 보호하고 영구적인 탄성을 제공하도록 설계된 열가소성/엘라스토머 래칫 패드 세트를 포함합니다. 래칫 센터링 핀도 사용 가능 (6 제품)
래칫 렌치제한된 공간에서 유연성을 제공하는 80개의 톱니 메커니즘과 녹 방지를 위해 니켈-크롬 코팅이 있는 크롬 몰리브덴 강철 구조를 특징으로 하는 육각 소켓 나사와 함께 사용하기에 적합합니다. (57 제품)
정밀 드라이버 세트회전 캡이 있는 인체공학적 미끄럼 방지 핸들이 있는 필립스, 육각, 일자형 및 Torx 정밀 스크루드라이버 포함(2 제품)
도구(14 제품)
조정 가능한 렌치 세트(11 제품)
너트 세터 및 비트 홀더(1개 상품)
드라이버 비트 세트(2 제품)
조합 렌치 세트(5 제품)
너트 드라이버 세트편안함과 고속 토크를 위한 다성분 인체공학적 핸들과 레이저 팁 미세 러프 드라이브 팁 바이트로 구성되어 완벽하게 맞고 캠 아웃 효과를 줄입니다.(2 제품)
오픈 엔드 렌치(4 제품)
소켓 비트 세트(29 제품)
모터 제어 액세서리(1개 상품)
Wera 도구 소개
Wera는 항공 우주, 자동차 및 광업 분야의 응용 분야를위한 내구성이 뛰어난 수공구의 선두 제조업체입니다. 이 회사의 제품 카탈로그에는 광범위한 스크루 드라이버, 렌치, 너트 드라이버 및 래칫 라인이 포함되어 있습니다. Wera의 절연 스크루 드라이버는 최대 1000V까지 보호하도록 설계되었습니다. 더 나은 그립을위한 다중 구성 요소 인체 공학적 / 크래프트 폼 모양의 핸들과 공간 제한 영역에서 사용하기위한 키스톤 슬롯 형 팁 스타일이 특징입니다. 브랜드의 토크 스크루 드라이버에는 나사 손상을 방지하고 토크 표시기가있는 토크 제어 나사 조임 메커니즘이 있습니다. 다양한 Wera 스크루 드라이버 세트, 래칫 렌치, 육각 / 톡스 키 및 너트 드라이버 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 배터리닥터
- 밀러 유체 파워
- 팔라딘
- 키샤프트
- 스팀 피팅
- Deadlatch 하드웨어
- 플라스틱 디스크 및 막대
- PEX 피팅
- 안경 디스펜서
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. Winter Cold Weather Fr / Arc 정격 장갑
- DYNABRADE 20,000rpm 자유 속도 직각 에어 디스크 샌더
- 기갑 섬유 소방 호스
- ANVIL 오픈 패턴 리턴 밴드
- DWYER INSTRUMENTS BTL 시리즈 측면 판독 바이메탈 온도계
- PS DOORS Safemezz 팔레트 게이트
- ANVIL 008CTG 시리즈 구리 튜빙 라이저 클램프
- MECHANIX 오리지널 Hi-Viz D5 절단 방지 고가시성 작업 장갑
- MUELLER INDUSTRIES 782 스테인리스 스틸 Y 스트레이너