VESTIL LUG 시리즈 네스터블 다용도 카트
필터
피마자 Dia .: 6" , 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 유형: (2) 리지드 (1) 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 은 , 전면 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 전면 캐스터 폭: 2" , 의류 후크 길이: 19 1 / 2 " , 걸이 바구니 높이: 5" , 걸이 바구니 길이: 8 7 / 16 " , 걸이 바구니 폭: 19 3 / 4 " , 적재 능력: 550의 파운드. , 재료: 알류미늄 , 중첩 가능: 가능 , 중첩 길이 추가됨: 11 1 / 4 " , 선반 수: 1 , 캐스터 수: 3 , 플랫폼 뒷면 폭: 19 3 / 4 " , 플랫폼 전면 폭: 15 1 / 16 " , 플랫폼 길이: 24 1 / 2 " , 후방 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 후면 캐스터 폭: 2" , 기울어진 데크 후면 높이: 7 7 / 16 " , 기울어진 데크 전면 높이: 13 3 / 4 " , 너비: 26 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 확장 드럼
- 발판
- 단일 그릿 숫돌
- 오염 제거 샤워 온수기
- 손톱 및 톱마
- 라우터
- 콘크리트 테스트
- 합금강
- 자동차 화학 제품
- WESTWARD 플라스틱 핸들 프라이 바
- EDSAL 볼트리스 선반
- COOPER B-LINE 파이프 기둥
- VERMONT GAGE 클래스 ZZ 플러스 핀 게이지, 블랙 가드
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-20 Un
- AIRSEPT 라인 스플라이스 직선 리듀서
- BRADY 데스크탑 라벨 프린터
- NORGREN 피스톤 로드
- MORSE CUTTING TOOLS 외부 선삭 공구 비트, 4140 시리즈
- GROVE GEAR EL 시리즈, BD 스타일, 842 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기