항목 | 중첩 가능한 다용도 카트 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드 (1) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 은 |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
매달린 바구니 높이 | 5" |
매달린 바구니 길이 | 8 7 / 16 " |
매달린 바구니 폭 | 19 3 / 4 " |
높이 | 41 " |
길이 | 38.56 " |
부하 용량 | 550의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
중첩 가능 | 가능 |
중첩 길이가 추가되었습니다. | 11 1 / 4 " |
선반의 아니 | 1 |
캐스터 수 | 3 |
플랫폼 뒷면 폭 | 19 3 / 4 " |
플랫폼 전면 폭 | 15 1 / 16 " |
플랫폼 길이 | 24 1 / 2 " |
플랫폼 폭 | 24.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lug-b.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
후방 캐스터 폭 | 2" |
기울어진 데크 후면 높이 | 7 7 / 16 " |
기울어진 데크 전면 높이 | 13 3 / 4 " |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 100.33 |
선박 폭 (cm) | 67.31 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
러그-비-GH | 63.88 " | 41.19 " | ₩ 1,326,538 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.