그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사전 설정된 토크 스크루드라이버 |
정확성 | + /-6의 % |
교정 인증서 | 가능 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
그립 형 | 안 티롤 보호 기능이있는 다중 구성품 |
핸들 타입 | 크래프트폼 |
주택 자재 | 플라스틱 |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 6" |
기본 스케일 범위 | 사전 설정 11.0인치-파운드 |
회전 | CW |
타입 | Rapidaptor 퀵 릴리스 척 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | CZ |
모델 | 핸들 타입 | 기본 스케일 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
05074715004 | 크래프트폼 | 미리 설정 0.3 Nm | ₩ 183,505 | |
05074716004 | 크래프트폼 | 미리 설정 1.2 Nm | ₩ 175,315 | |
05074717004 | 권총 | 미리 설정 3.0 Nm | ₩ 269,447 | |
05074720002 | 크래프트폼 | 사전 설정 2.5인치-파운드 | ₩ 178,237 | |
05074721002 | 권총 | 25.00 인치-파운드 | ₩ 268,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.