그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 토크 스크루 드라이버 |
정확성 | + /-6의 % |
교정 인증서 | 가능 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
그립 형 | 안 티롤 보호 기능이있는 다중 구성품 |
핸들 타입 | 크래프트폼 |
주택 자재 | 플라스틱 |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 6" |
기본 스케일 증분 | 0.1 Nm 수준 |
기본 스케일 범위 | 1.2-3.0 Nm |
회전 | CW |
타입 | Rapidaptor 퀵 릴리스 척 포함 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | CZ |
모델 | 핸들 타입 | 기본 스케일 증분 | 기본 스케일 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
05074700003 | - | 0.05 Nm 수준 | 0.3-1.2 Nm | ₩ 233,747 | |
05074702003 | 권총 | 0.25 Nm 수준 | 3에서 6Nm | ₩ 337,015 | |
05074710002 | 크래프트폼 | 0.5 인치-파운드 | 2.5 ~ 11.5 인치 -lb. | ₩ 214,235 | |
05074711002 | - | 1.0 인치-파운드 | 11 ~ 29 인치 -lb. | ₩ 233,922 | |
05074712002 | 권총 | 2.5 인치-파운드 | 25 ~ 55 인치 -lb. | ₩ 347,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.