그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랜지 키트 |
함수 | 비 플랜지 모터를 플랜지 모터로 변환 |
내부 Dia. | 4.33 " |
길이 | 6.3 " |
NEMA/IEC 프레임 | 100 |
외부 Dia. | 6.3 " |
래빗 디아. (안에.) | 4.33 |
스레드 | M8 입력. |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8503009520 |
원산지 | BR |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | NEMA/IEC 프레임 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLC-IM63DIN | 2.36 " | 3.54 " | 63 | 3.54 " | ₩ 85,330 | |
FLC-IM71DIN-BC-W22 | 2.76 " | 4.13 " | 71 | 4.13 " | ₩ 79,712 | |
FLC-IM80DIN-BC | 3.15 " | 4.73 " | 80 | 4.73 " | ₩ 83,212 | |
FLC-IM90DIN-UBC | 3.74 " | 5.51 " | 90 | 5.51 " | ₩ 157,132 | |
FLC-IM112DIN-UBC-W22 | 4.33 " | 6.3 " | 112 | 6.3 " | ₩ 268,397 | |
FLC-IM160DIN-W22 | 7.09 " | 9.84 " | 160 | 9.84 " | ₩ 360,517 | |
FLC-IM63DIN-AL | 2.36 " | 3.54 " | 63 | 3.54 " | ₩ 79,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.