WEG 13521268 공기 압축기 모터, 5hp, 커패시터 시작/실행, 3440rpm, 230VAC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 압축기 모터 |
베어링스 | 공 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 56HZ |
완전 부하 암페어 | 20.3 |
HP | 5 |
Hz | 60 Hz에서 |
길이 덜 샤프트 | 12.9375 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 공기 압축기 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 후면 / 발 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
명판 RPM | 3440 |
공칭 효율성 | 79.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 15.1875 " |
상 | 1 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2 1 / 4 " |
전압 | 230V 교류 |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 모터 응용 | Frame | 완전 부하 암페어 | 모터 디자인 | 모터 열 보호 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00518OS1CCD184T | 공기 압축기 | 184T | 23.5-21.5 | 커패시터 시작 / 실행 | 없음 | 1745 | - | 14.875 " | ₩ 1,370,600 | ||
00518OS1CCDOL184T | 공기 압축기 | 184T | 23.5-21.5 | 커패시터 시작 / 실행 | Manual | 1745 | - | 14.875 " | ₩ 1,471,995 | ||
00718OS1CCD215T | 공기 압축기 | 215T | 33.3-31.3 | 커패시터 시작 / 실행 | - | 1745 | - | 19 11 / 16 " | ₩ 1,924,317 | ||
01018OS1CCD215T | 공기 압축기 | 215T | 45.0-43.0 | 커패시터 시작 / 실행 | - | 1745 | - | 21.25 " | ₩ 2,928,782 | ||
00536OS1DCD56H-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 667,492 | ||
00218OT1B56-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 912,324 | ||
00536OS1DCD56HZ-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 701,008 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.