WEG 00518OS1CCDOL184T 공기 압축기 모터, 5 Hp, 1745rpm 208-230v 184t
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 압축기 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 포함 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 184T |
완전 부하 암페어 | 23.5-21.5 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 공기 압축기 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1745 |
전체 길이 | 14.875 " |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.125 " |
축 길이 | 2.75 " |
열 보호 | Manual |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 47.5 |
선박 폭 (cm) | 37.34 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | 모터 응용 | Frame | 완전 부하 암페어 | 모터 디자인 | 모터 열 보호 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00518OS1CCD184T | 공기 압축기 | 184T | 23.5-21.5 | 커패시터 시작 / 실행 | 없음 | 1745 | - | 14.875 " | ₩ 1,459,115 | ||
00718OS1CCD215T | 공기 압축기 | 215T | 33.3-31.3 | 커패시터 시작 / 실행 | - | 1745 | - | 19 11 / 16 " | ₩ 2,048,742 | ||
01018OS1CCD215T | 공기 압축기 | 215T | 45.0-43.0 | 커패시터 시작 / 실행 | - | 1745 | - | 21.25 " | ₩ 3,118,307 | ||
00536OS1DCD56H-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 675,192 | ||
00218OT1B56-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 922,842 | ||
00536OS1DCD56HZ-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 709,090 | ||
00718OS1F215T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,416,706 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.