WEG 03018ST3QIERB286T-W 핀팬 모터, 3상, Tefc 30 Hp, 1765 Rpm, 286t
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 286T |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 35.1 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 30 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 23.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1765 |
공칭 효율성 | 93.6% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 27 59 / 64 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 2" |
축 길이 | 4.5 " |
전압 | 460 |
품질 보증 | 5 년 |
선박 중량 (kg) | 208.8 |
선박 높이 (cm) | 45.21 |
선박 길이 (cm) | 82.04 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 8501528040 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | 효율성 그룹 | Frame | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518ST3QIERB254T-W | 1765 | NEMA 프리미엄(R) | 254T | 92.4% | 23.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75 " | ₩ 4,891,512 | ||
02018ST3QIERB256T-W | 1765 | NEMA 프리미엄(R) | 256T | 93.0% | 25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75 " | ₩ 5,613,965 | ||
02518ST3QIERB284T-W | 1765 | NEMA 프리미엄(R) | 284T | 93.6% | 26.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | ₩ 7,445,060 | ||
04018ST3QIERB324T-W | 1775 | NEMA 프리미엄(R) | 324T | 94.1% | 29.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25 " | ₩ 9,062,830 | ||
05018ST3QIERB326T-W | 1775 | NEMA 프리미엄(R) | 326T | 94.5% | 31 7 / 64 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25 " | ₩ 9,352,122 | ||
00312EG3EL213T-W22 | 1175 | 슈퍼 프리미엄 | 213T | 90.2% | 19.5 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | ₩ 2,000,722 | ||
00118OT1B56-S | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 884,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.