BRADY 파이프 마커, 오버플로
필터
스타일 | 모델 | 폭 | 배경색 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 범례 색상 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5733-나 | - | 초록색 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 백 | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 29,522 | |
A | 5733-II | - | 초록색 | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 백 | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 32,620 | |
A | 5733-O | - | 초록색 | - | - | 백 | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | ₩ 22,872 | |
B | 4104-D | 2 13 / 16 " | 노란색 | 4 ~ 6 인치 | 2 13 / 16 " | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 29,837 | |
B | 4104-C | 2" | 노란색 | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 27,912 | |
C | 7208-4 | 7" | 노란색 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 검정 | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | ₩ 25,166 | |
B | 4104-B | 7 / 8 " | 노란색 | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 36,000 | |
D | 4104-F | 8" | 노란색 | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 검정 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 31,517 | |
D | 4104-H | 9 5 / 16 " | 노란색 | 10 "~ 15" | 9 5 / 16 " | 검정 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 58,450 | |
D | 4104-G | 10 " | 노란색 | 8 인치 ~ 9-7 / 8 인치 | 10 " | 검정 | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | ₩ 43,855 | |
B | 4104-A | 13 / 16 " | 노란색 | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 검정 | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | ₩ 30,138 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 스타터 인클로저
- 입구 매트
- 포크
- 관개 피팅
- 스윙 클램프 암
- 철거 도구 및 장비
- 배관 설비
- 압력 와셔 및 액세서리
- 구조 프레임 시스템
- 자동차 화학 제품
- WEATHERHEAD 남성 런 티 3 / 8-18 인치
- E JAMES & CO 고무 Buna-n
- B & P MANUFACTURING 앞치마 핸드 트럭 도크 보드
- COOPER B-LINE 프리미어 시리즈 마운팅 채널
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브, 나사산 끝단, FKM
- ACME ELECTRIC CE 시리즈 산업용 제어 변압기, 200, 208/220, 230, 240/440, 480V 기본
- EATON AT4 시리즈 리미트 스위치 작동 롤러
- GE LIGHTING LED 교체 전구
- GATES 사각 톱니 타이밍 벨트, T10 10MM 피치