WEG 00418ET3Y112M-W22 미터법 모터, 5-1/2Hp, 230/460v Cw/Ccw
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 메트릭 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 112M |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 7.1 |
HP | 5.5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
kW | 4 |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 리지드베이스 |
명판 RPM | 1755 |
공칭 효율성 | 88.5% |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.25 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 30.53 |
선박 길이 (cm) | 44.37 |
선박 폭 (cm) | 34.98 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | BR |
프로덕트 | 모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00512ET3Y160M-W22 | 1101-1200 | 160M | 9.48 | 7.5 | 5.5 | 리지드베이스 | 1180 | 91.0% | ₩ 3,096,607 | ||
01818ET3Y180MFF-W22 | 1701-1800 | 180M | 30.6 | 25 | 18.5 | 얼굴 /베이스 | 1775 | 93.6% | ₩ 4,638,270 | ||
01836ET3Y160LFF-W22 | 3001-3600 | 160L | 29.9 | 25 | 18.5 | 얼굴 /베이스 | 3550 | 92.4% | ₩ 5,142,970 | ||
05536ET3Y250S / MFF-W2 | 3001-3600 | 250S / M | 80.3 | 75 | 55 | 얼굴 /베이스 | 3570 | 94.5% | ₩ 16,086,490 | ||
13984006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 696,832 | ||
13984012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,352,767 | ||
13984008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 988,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.