WEG 00336ET3E182JP-W22 펌프 모터, 3상, 3Hp, 3510 208-230/460V, 182jp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 재생 가능한 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 182JP |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 8.1-7.26/3.63 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 1000 : 1 가변, 20 : 1 일정한 토크 |
길이 덜 샤프트 | 11.875 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | JP 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 폐수 |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 3510 |
공칭 효율성 | 86.5% |
전체 길이 | 19 1 / 16 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 7.187 " |
샤프트 유형 | JP 스레드 |
열 보호 | 없음 |
전압 | 208-230/460 |
선박 중량 (kg) | 42.75 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | MX |
모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | HP | 길이 덜 샤프트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00118ET3E143JP-W22 | 1701-1800 | 143JP | 3.15-2.85/1.43 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 1 | 10.187 " | ₩ 1,393,157 | |
00156ET3E143JP-W22 | 3001-3600 | 143JP | 4.20-3.82/1.91 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 1.5 | 10.187 " | ₩ 1,482,845 | |
00158ET3E145JP-W22 | 1701-1800 | 145JP | 4.36-4.04/2.02 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 1.5 | 11.187 " | ₩ 1,585,920 | |
00236ET3E145JP-W22 | 3001-3600 | 145JP | 5.60-4.06/2.53 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 2 | 11.187 " | ₩ 1,646,785 | |
00218ET3E145JP-W22 | 1701-1800 | 145JP | 5.77-5.22/2.61 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 2 | 11.187 " | ₩ 1,736,070 | |
00318ET3E182JP-W22 | 1701-1800 | 182JP | 8.58-7.76/3.88 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 3 | 11.875 " | ₩ 2,100,507 | |
00536ET3E184JP-W22 | 3001-3600 | 182JP | 13.1-11.8/5.90 | 7 / 8 " | 7.187 " | 208-230/460 | 3 | 13.25 " | ₩ 2,260,562 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.