WEG 00158OT3H145TC-S 모터, 3상, 1-1/2Hp, 1760 143/5tc 1.66a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 143 / 5TC |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 1.6 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 10 7 / 64 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1760 |
공칭 효율성 | 86.5 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 12 25 / 64 " |
상 | 3 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.25 " |
전압 | 575 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 20.32 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 39.88 |
선박 폭 (cm) | 31.5 |
HS 코드 | 8501406040 |
모델 | 전체 길이 | 효율성 그룹 | Frame | 샤프트 디아. | 축 길이 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518OT3E254TC-S | 20 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 208-230/460 | 18.3 | 15 | ₩ 2,745,032 | |
01518OT3H254TC-S | 20 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 575 | 14.7 | 15 | ₩ 2,603,072 | |
02018OT3E256TC-S | 20 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 208-230/460 | 24.7 | 20 | ₩ 3,228,277 | |
02018OT3H256TC-S | 20 15 / 32 " | NEMA 프리미엄 | 254 / 6TC | 1.625 " | 4" | 575 | 19.7 | 20 | ₩ 3,216,272 | |
00118OT3E143TC-S | 11 37 / 64 " | NEMA 프리미엄(R) | 143 / 5TC | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | 1.5 | 1 | ₩ 731,080 | |
00158OT3E145TC-S | 12 25 / 64 " | NEMA 프리미엄(R) | 143 / 5TC | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | 2.0 | 1.5 | ₩ 831,565 | |
00218OT3E145TC-S | 12 25 / 64 " | NEMA 프리미엄(R) | 143 / 5TC | 7 / 8 " | 2.25 " | 208-230/460 | 2.6 | 2 | ₩ 959,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.